Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-⌀ D1: M10X6

Tuote nro.: 301397 M10X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M x kiinnitys-⌀ D1 Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Ulkonema A-mitta 55 mm
Ulko-⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 18,5 mm
Pituus L 37 mm
kierre M M10
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325
Valmistajan numero 301397 M10X6

Kuvaus

Malli:

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälineiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

Käyttö:

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin