{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 66 mm | |
b2 | 33 mm | |
Varren leveys b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 46 mm | |
l1 | 70 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |
Tuotekoodi | 319191 25 | |
EAN / GTIN | 4045197641816 | |
Valmistajan numero | 319191 25 |