{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 165 mm | |
Pituus L | 59,5 mm | |
Leveys B | 120 mm | |
Korkeus H | 58 mm | |
Reikäväli a | 22 mm | |
Reikäväli b | 22 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313437 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929549 | |
Valmistajan numero | 0170100 |