Pyörivä sorvinkärki SlimLine 60° / 30° 5

Tuote nro.: 320643 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK5
Rungon ⌀ D 50 mm
Kokonaispituus L 223 mm
Hyötypituus B 93 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 12 mm
suurin kärjen ⌀ 30° A 25 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Kärjen pituus C 41,5 mm
Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
Työkappaleen paino 1 600 kg
Malli irrotusmutteri
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320643 5
EAN / GTIN 4062406127299

Kuvaus

Malli:

  • Tarkkuusmalli, lisäjäykkyys kiinnityksessä.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.
  • Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.
  • Pidennetty kärki, kärkikulma 60  / 30°.
  • Työntökierre ja työntömutteri.
  • Sopii erinomaisesti kierteiden ja hammastuksen valmistukseen.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Etu:

Työntömutteri poistettavissa etusuunnassa, siten ei häiriömuotoja työstöprosessissa.

Käyttö:

Pienten ja kaikkein pienimpien osien työstö, esim. optimaalinen pääsy tasopintaan kierteen työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työntömutterin.