{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Hyötypituus B | 82 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 10 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 20 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 33 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 400 kg | |
Malli | irrotusmutteri | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 |