{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | F | |
morsekartiovarrelle | 3 | |
VDI-koko | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Laipan ⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
⌀ d4 | 58 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319744 3 | |
EAN / GTIN | 4062406423339 |