• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs 165

Tuote nro.: 313435 165
Aseta hinta 3 kpl (105,03 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 165 mm
Pituus L 59,5 mm
Leveys B 120 mm
Korkeus H 60 mm
Reikäväli a 25 mm
Reikäväli b 22 mm
Uraleveys D 17 mm
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313435 165
EAN / GTIN 2050001929501
Valmistajan numero 0169100

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.