Päällileuka, vakio, tyypille: 80C

Tuote nro.: 361125 80C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 45 mm
Korkeus h1 25 mm
Leukojen pituus l 68,5 mm
Pituus l1 12 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Valmistajan numero 361125 80C

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.
Comfort-malli, tavallista kapeampi.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361149 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin