NC-koneruuvipuristin TitanSense

Tuote nro.: 361303
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Puristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään, jossa on älykäs puristusvoiman valvonta.
  • Puristusvoiman valvonta kiinnityksen aikana ja työstön aikana integroidun elektronisen mittausjärjestelmän avulla. Näyttö suoraan kestävällä ja roiskevesisuojatulla näytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla päätelaitteeseen (Bluetoothin (BLE) kautta).
  • Koteloitu kara, jossa on tehovahvistin (IP65).
  • Prosessivarma kiinnitys ja korkea toistettavuus.
  • Voidaan käyttää vaaka- ja pystysuunnassa, joten soveltuu optimaalisesti 3- ja 4-akselisiin koneisiin.
  • Aihioiden ja esikoneistettujen osien (yhdensuuntaisten, pyöreiden ja muotoilemattomien) kiinnitys myös tartunta- ja alasvetokiinnityksellä materiaaleille, joiden lujuus on enintään n. 1400 N/mm2 .
  • Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Tunnus:

Puristusvoiman mittaaminen mahdollista kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön ansiosta.
Lähetysalue jopa 20 m. Vakioparistojen vaihtaminen käy helposti ja nopeasti (LS14250; 1/2AA), ja paristojen käyttöikä on pitkä. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12-lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä. Allmatic/GARANT NC -sarjan kiinnitysleuat ovat yhteensopivia (katso lisävarusteet).
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
  • Luotettava aihion kiristys puristusruuvilla, erikoispitkä työisku.
  • Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm). Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehovahvistin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen. Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 × tappiavain, 12-kulmainen holkkiavainkärki koko 14, 4 × kiinnityskäpälä.

Erikoistarvike: