{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 2 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56 mm | |
L1 avoin | 89 mm | |
L1 suljettu | 102,5 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341125 2 | |
EAN / GTIN | 4250261511050 | |
Valmistajan numero | 100 0160 MK2 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella, MK-Varren: 2
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 avoin | 89 mm | 85 mm |
L1 suljettu | 102,5 mm | 97,5 mm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekartiovarsi | 2 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |