{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 4 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56 mm | |
L1 avoin | 90 mm | |
L1 suljettu | 103,5 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Valmistajan numero | 100 0160 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 4
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 56 | 50 |
L1 avoin | 90 | 86,5 |
L1 suljettu | 103,5 | 99 |
Kiinnitysalue | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morsekartiovarsi | 4 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |