{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lamellitason pituus | 175 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Korkeus | 49 mm | |
Korkeustoleranssi | +0,5 / -2 mm | |
Magneettikentän korkeus | 6 mm | |
Lamellitason työstövara | 8 mm | |
Paino | 7 kg | |
Nimellispitovoima | 80 N/cm2 | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnityslevy |
Tuotekoodi | 380500 175 | |
EAN / GTIN | 4045197310675 | |
Valmistajan numero | 243.01-175X100 |