{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 137,5 mm | |
Hyötypituus B | 73 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 24 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 26,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 100 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320655 2 | |
EAN / GTIN | 5907412202709 | |
Valmistajan numero | 800006619 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 100 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Rungon ⌀ D | 44 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Hyötypituus B | 73 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |