GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner AL-E 5 l

Tuote nro.: 088016 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nestetäyttökapasiteetti 5 l
Sekoitussuhde 3 - 10 %
pH-arvo 11
Säilytyslämpötila 20 °C - 80 °C
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126

Kuvaus

Malli:

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistin – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaatittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojelu ja ympäristönsuojelu on varmistettu.
Sonic Cleaner AL-E, emäksinen emulgoiva puhdistusainetiiviste yleisiin ultraäänisovelluksiin, erinomainen materiaaliyhteensopivuus.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.
Emulsiot, öljyt, rasvat, vetorasvat, korroosiosuoja-aineet, hiomapöly, noki, musteet, väriaineet, kiillotusaineet.

Sopii:

Yleisille materiaaleille, kuten teräs ja ei-rautametallille, lasille, muoville, keramiikalle ja kumille. Hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa – tarkista etukäteen, jos pinnat ovat herkkiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript