• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kierrelukitus Stick 248_EPIG

Tuote nro.: 083300 248_EPIG
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 248
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto Tahnamainen
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 5 min
Toimintalujuus vastaa 6 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; pisaraton; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; kaikki kierreliitännät
Kierrekoolle M enint. M50
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 17 Nm
Purkaminen tavallisella työkalulla
Väri sininen
Täyttö 19 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 48 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Valmistajan numero 1714961

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Puikko varustettu tahnamaisella riittoisalla kierrelukitusliimalla, valumaton.
Tahnamainen ruuvinlukite.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Puikko: Keskivahvasti tarttuva, sopii kaikille metalleille ja passiivisille materiaaleille.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.