• Ingen pris tilgjengelig

Gängsäkringsmedel Stick 248_EPIG

Article no.: 083300 248_EPIG
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 248
Kemisk bas Dimetakrylatester
Densitet 1,1 g/cm3
Form pastös
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 5 min
fullhärdat efter 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; droppfritt; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; alla gängförband
för gängstorlek M upp till M50
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 17 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg blå
Påfyllningsvolym 19 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 48 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Manufacturer number 1714961

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Sticks med gängsäkringsmedel i pastakonsistens är snåla att använda och efterdroppar inte.
Gängsäkringsmedel med pastakonsistens.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Stick: Medelfast, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.