Frein filet (stick) 248_EPIG

Réf.: 083300 248_EPIG
(171,05 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 248
Base chimique Ester de diméthacrylate
Densité 1,1 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 5 min
Utilisable après 6 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV; étanche; ne goutte pas; résistant aux vibrations; empêche le grippage
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets; Tous les raccords filetés
Pour tailles de filetages M jusqu'à M50
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 17 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Bleu
Contenance 19 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 48 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Réf. fabricant 1714961

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Sticks de consistance pâteuse économiques à l’usage; ne coulent pas.
Frein filet de consistance pâteuse.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Bâtonnet : Résistance moyenne, convient à tous les métaux ainsi qu'aux matériaux passifs.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.