Schroefborgmiddel, stick 248_EPIG

Artikelnummer: 083300 248_EPIG
(171,05 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 248
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 5 min
Volledig uitgehard na 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; druppelvrij; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; alle schroefdraadverbindingen
Voor draadafmeting M tot M50
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 17 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur blauw
Inhoud 19 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 48 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083300 248_EPIG
EAN/GTIN 5010266007076
Nummer fabrikant 1714961

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Stick met schroefborgmiddel in kit-vorm, zuinig in gebruik, geen nadruppelen.
Schroefborgmiddel in kitvorm.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Stick: Middelsterk, geschikt voor alle metalen en passieve materialen.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.