{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 6,5 mm | |
Terän nimitys | 4 | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 200 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
läpimenevä terä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660201 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733283941 | |
Valmistajan numero | 8102.D 4-100 |