• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puristuspihdit, lovikiinnitin 200 mm

Tuote nro.: 727950 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Raaka-aine INOX
Leuan pituus 50 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, kapeat leuat, joiden päät on taitettu tai taivutettu. Saksenomaiset kahvat ja lovikiinnitin. Hammastetut tartuntapinnat.
Leukojen päät taivutettu 90°, tartuntapinnoissa ristiprisma.

Käyttö:

Nämä pihdit kiinnittävät itsetoimisesti pienet osat ja johtimet, jolloin esim. juotettaessa voidaan käyttää kumpaakin kättä.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä.