{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 20 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 0,4 – 20 Nm | |
Dimensione b | 180 mm | |
Dimensione h1 | 79 mm | |
Dimensione h2 | 215 mm | |
Dimensione l | 180 mm | |
Peso | 6,2 kg | |
Quadro femmina | 1/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di taratura e di regolazione |
Codice articolo | 654250 20 | |
EAN / GTIN | 4018754181148 | |
Codice del produttore | 96521080 |