Verkstadsprovare ”Sensotork” 20 Nm

Article no.: 654250 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 3 018,55 /pcs.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 20 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 0,4 – 20 Nm
mått b 180 mm
mått h1 79 mm
mått h1 215 mm
mått I 180 mm
vikt 6,2 kg
fyrkantsfäste 1/4 tum
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kalibrerings- och justeringsanordning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Manufacturer number 96521080

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt verkstadsprovare för momentnycklar.
Kan enkelt kompletteras med utbytbara mätvärdesgivare. Hög noggrannhet tack vare plan mätvärdesgivare (små tvärkrafter) med bearbetning och digitalisering av mätvärdet direkt i mätvärdesgivaren (mätvärdesavvikelsen ligger inom ± 0,25 % i området 20 %−100 % av nominellt värde, ± 0,5 % i området 10 %−20 % av nominellt värde och ± 1 % i området 2 %−10 % av nominellt värde).
Stor säkerhet tack vare den extra indikeringen av det verkliga åtdragningsmomentet på utlösande momentnycklar.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätvärdesgivare, hållare, display, stativ till display, spiralkabel, nätaggregat med anslutningskabel 1,5 m och monteringssats för vågrätt eller lodrätt provningsläge.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar