Appareil de contrôle d'atelier SENSOTORK® 20 Nm

Réf.: 654250 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 329.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 20 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 0,4 – 20 Nm
Dimensions b 180 mm
Dimensions h1 79 mm
Dimensions h2 215 mm
Dimensions l 180 mm
Poids 6,2 kg
Emmanchement carré 1/4 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Réf. fabricant 96521080

Description

Exécution:

Appareils de contrôle d’atelier compacts pour clé dynamométriques.
Grande flexibilité grâce aux transducteurs interchangeables. Grande précision grâce aux transducteurs plats (forces transversales réduites) et au traitement et la numérisation directement sur le transducteur (écart d’affichage ±0,25 % de la valeur mesurée dans la plage de 20 % − 100 % de la valeur nominale; ±0,5 % dans la plage de 10 % − 20 % de la valeur nominale et ±1 % dans la plage de 2 % − 10 % de la valeur nominale).
Sécurité élevée grâce à l’affichage supplémentaire du couple effectivement appliqué pour les clés dynamométriques à déclenchement.

Livraison:

Avec transducteur, support, afficheur et son support, câble spiralé, bloc d’alimentation avec câble de raccordement de 1,5 m, fixations pour position de contrôle horizontale et verticale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange