Dílenský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 654250 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Kalibrační a seřizovací zařízení
Krouticí moment min.
0,4 Nm
Maximální krouticí moment
20 Nm
Rozhraní
USB
Hmotnost
6,2 kg
Směr dotažení
vlevo; vpravo
Lze kalibrovat
ano
Norma
DIN EN ISO 6789
Velikost, 4hran
1/4 palec
Délka kabelu
1,5 m
Označení výrobce
SENSOTORK®
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Síťový provoz
Index krouticího momentu
1
Základní deska
ne
Obsluha
ruční
Upínač
4hran
Odečet min.
0 mm
Odečet max.
0 mm
Přesnost ±
1 %
Celková délka
180 mm
Šířka celkem
180 mm
Výška celková
215 mm
Zkušební protokol
ano
S displejem
ano
Typ zobrazení
LCD
Měřená hodnota uložení
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Číslo výrobce 96521080
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský zkušební přístroj pro momentové klíče.
Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí ±0,25 % v rozsahu 20 % − 100 % jmenovité hodnoty; ±0,5 % v rozsahu 10 % − 20 % jmenovité hodnoty a ±1 % v rozsahu 2 % − 10 % jmenovité hodnoty).
Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.