Elektroninen momentti-tarkistusavain 200 Nm

Tuote nro.: 655360 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 214,48 € /kpl
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 200 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä RS232C-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja CTB2-G
Kokonaispituus L 555 mm
Vääntömomenttialue 40 Nm - 200 Nm
Näyttötarkkuus 0,2 Nm
Paino 780 g
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 467 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655360 200
EAN / GTIN 2050001023155
Valmistajan numero CTB200N2X19D-G

Kuvaus

Malli:

Kestävä tarkistusavain, jossa vaihdettava räikkä ja kompakti näyttö- ja käyttöyksikkö. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla kuuluvasti ja näkyvästi. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.
Muisti: 999 mittausarvoparia.
Virtalähde: NiMH-akut, käyttöaika 20 h, latausaika 3,5 h.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Käyttö:

Nopeaan ruuvausten tarkistamiseen.
Ruuvausta jatketaan määritetyn kulman verran. Tarvittavasta vääntömomentista (TW) lasketaan ja ilmoitetaan automaattisesti ruuvauksen alkuperäinen kiristysmomentti (TA, vastaa TB:tä).

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Latauslaite, käyttöohje saksaksi ja englanniksi.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 655265 (RS232C – USB).

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin