Chiave elettronica di controllo della coppia 200 Nm

Codice art.: 655360 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 113.00 /pz.
  • CHF 78.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 200 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Interfaccia RS232C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie CTB2-G
Lunghezza complessiva L 555 mm
Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
Risoluzione 0,2 Nm
Peso 780 g
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
Principio di rilascio Rilascio elettromeccanico
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria LR3
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 467 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 655360 200
EAN / GTIN 2050001023155
Codice del produttore CTB200N2X19D-G

Descrizione

Esecuzione:

Robusta chiave di controllo con cricchetto intercambiabile e unità display compatti. Un segnale segnala il raggiungimento della coppia nominale visivamente e acusticamente. Serraggio orario e antiorario.
Memoria: 999 coppie di valori di misura.
Alimentazione di corrente: Accumulatori al NiMH, autonomia 20 h, tempo di ricarica 3,5 h.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Uso:

Per una rapida verifica dei serraggi delle viti.
La vite viene serrata in base a un angolo predefinito di rotazione. Sulla base della coppia necessaria (TW) viene calcolata e visualizzata automaticamente la coppia di serraggio originale (TA corrisponde a TB) del collegamento a vite.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Incluso caricabatterie, manuale d’uso in tedesco e inglese.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 655265 (di RS232C su USB)..

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello