• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel, maximales Drehmoment: 200N·m

Artikel-Nr.: 655360 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 1 %
Drehmomentbereich min. 40 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 1 %
Länge gesamt L 555 mm
Gewicht gesamt 780 g
Schnittstelle RS232C
Anzugsrichtung rechts-links
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Betriebsdauer 20 h
Ladezeit je Akku 3,5 h
Serie CTB2-G
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 467 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 40
Drehmoment max., Nm 200
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, Abtriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; optisch
Feedback anzeigend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,2 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment
Form des Anschlusses Abtriebs-Vierkant
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 200 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655360 200
EAN / GTIN 2050001023155
Herstellernummer CTB200N2X19D-G

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Prüfschlüssel mit wechselbarer Knarre und kompakter Anzeige- und Bedieneinheit. Durch ein optisches und akustisches Signal wird das Erreichen des Solldrehmomentes sichtbar und hörbar angezeigt. Für Rechts- und Linksanzug.
Speicher: 999 Messwertpaare.
Stromversorgung: NiMH-Akkus, Betriebsdauer 20 h, Ladezeit 3,5 h.
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfcm.

Verwendung:

Zur schnellen Überprüfung von Verschraubungen.
Die Verschraubung wird um einen definierten Winkel weitergedreht. Aus dem dazu nötigen Drehmoment (TW) wird automatisch das ursprüngliche Anzugsmoment (TA entspricht TB) der Verschraubung errechnet und angezeigt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Bedienungsanleitung deutsch und englisch.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 655265 (von RS232C auf USB)..

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.