{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Precisión del par de giro en sentido antihorario |
1 %
|
|
| Rango de par de giro mín. |
40 Nm
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
1 %
|
|
| Longitud total L |
555 mm
|
|
| Peso total |
780 g
|
|
| Interfaz |
RS232C
|
|
| Sentido de apriete |
Derecha/izquierda
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Hidruro metálico de níquel (NiMH)
|
|
| Duración de funcionamiento |
20 h
|
|
| Tiempo de carga por batería |
3,5 h
|
|
| Serie |
CTB2-G
|
|
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 |
467 mm
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Unidad de medida par de giro |
Nm
|
|
| Par de giro mín., Nm |
40
|
|
| Par máx., Nm |
200
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Digital, ajustable
|
|
| Tamaño, Cuadrado accionado |
1/2 pul
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
|
|
| Datos protocolables |
sí
|
|
| Principio de disparo |
Activación electromecánica
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Óptico
|
|
| Respuesta |
indicadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
electrónica
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,2 Nm
|
|
| Tipo de producto |
Llave dinamométrica
|
|
| Messfunktionen |
Par de giro
|
|
| Forma de la conexión |
Cuadrado accionado
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Rango de par de giro máx. |
200 Nm
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Número de artículo | 655360 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001023155 | |
| Número del fabricante | CTB200N2X19D-G |