{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | TubiX | |
Leikkuukiekon ⌀ | 20 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 6,2 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 7,8 mm | |
Putken ulko-⌀ | 6 mm - 35 mm | |
Pituus | 180 mm | |
Leveys | 65 mm | |
Korkeus | 40 mm | |
Paino | 375 g | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Valmistajan numero | 90 31 02 BK |