Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 125 mm

Tuote nro.: 724860 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1,5 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724860 125
EAN / GTIN 4003773039501
Valmistajan numero 70 05 125

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.