{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 610 mm | |
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 9 mm | |
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ | 8 mm | |
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ | 7 mm | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisuurtehoteräs | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 733300 610 | |
EAN / GTIN | 4003773066767 | |
Valmistajan numero | 71 72 610 |