Käännettävä yhden käden puristin 150 mm

Tuote nro.: 860286 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 20×6 mm
Levityslaajuus 200 mm - 415 mm
Leukaväli 150 mm
Ulottuma 90 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu 2-komponentti-muovikahva, mustattu kisko vedettyä terätä. Työkaluttomasti levitettävä yläosan älykkään irrotusmekanismin avulla, käännettävä. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, mukava yhden käden käyttö kiristyspaineelle (maks. 2000 N).