Sargento monomanual desmontable, Abertura de sujeción: 150mm

Número de artículo: 860286 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera Sargento monomanual
Alcance máx. 90 mm
Fuerza de sujeción máx. 2.000 N
Abertura de sujeción máx. 150 mm
Amplitud de extensión mín. 200 mm
Amplitud de extensión máx. 415 mm
Grosor riel de deslizamiento 6 mm
Anchura carriles deslizantes 20 mm
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con una mano
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584
Número del fabricante 860286 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión sin herramientas gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, desmontable. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).