Přestrčná jednoruční svěrka, Rozsah upnutí: 150mm

Artiklové číslo: 860286 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
484 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 20×6 mm
Šířka rozpínání 200 mm - 415 mm
Rozsah upnutí 150 mm
Vyložení 90 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584
Číslo výrobce 860286 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2komponentní plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Přesuvná k rozpínání bez potřeby nářadí díky inteligentní uvolňovací mechanice na horním dílu. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro upínací tlak (do 2000 N).