Omzetbare eenhands-lijmtang 150 mm

Artikelnummer: 860286 150
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 20×6 mm
Spreidwijdte 200 mm - 415 mm
Spanwijdte 150 mm
Uitsteeklengte 90 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860286 150
EAN/GTIN 4062406276584

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruineerde rail van getrokken staal. Zonder gereedschap omzetbaar in spreiden, dankzij een intelligent ontgrendelingsmechanisme aan het bovendeel. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, comfortabele eenhandsbediening voor spandruk (tot 2000 N).