Strettoio a leva rapida reversibile 150 mm

Codice art.: 860286 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 20×6 mm
Larghezza di espansione 200 mm - 415 mm
Apertura 150 mm
Profondità arco 90 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. Per espandere senza l'ausilio di attrezzi, grazie all'intelligente meccanica di sblocco sulla parte superiore, reversibile. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d’uso per una pressione di serraggio minore (fino a 2000 N).