Serre-joint réversible 150 mm

Réf.: 860286 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×6 mm
Ecartement 200 mm - 415 mm
Capacité de serrage 150 mm
Porte-à-faux 90 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Réversible sans outil pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).