Kevytmetallivasara 250 g

Tuote nro.: 756500 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 250 g
Pään pituus 80 mm
Pään ⌀ 40 mm
Varren pituus 300 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Valmistajan numero 075 H/250 G

Kuvaus

Malli:

Lieriönmuotoinen vasarapää, materiaali nuorrutettua alumiinitankoa. Hikkoripuuvarsi.

Käyttö:

Levyn muotoiluun, oikomis- ja asennustöihin.