Nailoninen uloslyöntituurna ja nailonkolkutin, rekyylitön, Pään ⌀: 10mm

Tuote nro.: 745250 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUPERCRAFT
Pään ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 168 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Valmistajan numero 3408.010

Kuvaus

Malli:

Teräsvälikappale, vaihdettavat nailonlyömäpäät.

Ohje:

Naulonisia varahylsyjä on saatavilla nrolla 754910.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin