Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret 30

Tuote nro.: 880450 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 65 mm - 350 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 180 mm - 440 mm
Kiinnityssyv. max 200 mm
Suurin kiristysmomentti 250 Nm
Teho 9 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 27 mm
Paino 7,37 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880450 30
EAN / GTIN 4021176756719
Valmistajan numero 20-30+S

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin