• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hiomahuopa-arkki 400

Tuote nro.: 556000 400
(88,86 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,11 € / kpl
    (88,86 € / 1 Square metre)
  • alkaen 20 kpl
    2,59 € / kpl
    (74,00 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
10 293 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 400 - 600
Hienousaste hieno
Huoparakenne 400
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Leveys 158 mm
Pituus 224 mm
Malli S - Super Fine
3M:n luokitus WR-SH
Väri harmaa
Tuotetyyppi Hiomahuopa-arkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556000 400
EAN / GTIN 4001895758690
Valmistajan numero 07558

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.
Hieno / erittäin hieno: arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat