Hiomatuki

Tuote nro.: 556020
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 115 mm
Leveys 80 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 556020
EAN / GTIN 048011094939
Valmistajan numero 7100247093
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Käyttö:

Hiomatuki huopa-arkkien ja rullahuovan kiinnittämiseen.

Sopii:

Hiomahuopa nro 556000  − 6115.