Pienoiskiinnitin 47 mm

Tuote nro.: 370143 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma A 47 mm
Kiristyskorkeus S 0 mm - 90 mm
Pituus L 95 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 81 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 16 kN
Suurin kiristysmomentti 105 Nm
Kierrekoolle M M12
Tuotetyyppi Pienoiskiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370143 47
EAN / GTIN 4062406233136

Kuvaus

Etu:

  • Kompakti rakenne, likaa ja lastuja hylkivä.
  • Korkeusasteikko mahdollistaa kiinnityskorkeuden nopean asettamisen.
  • Puristinpala ei pääse irtoamaan. Puristinpala-adapteri kiinnitetään magneetilla.
  • Helppo asennus mahdollista kiinnitysvarren ansiosta.

Raaka-aine:

Runko ja painovarsi nuorrutusterästä.

Toimituksen sisältö:

Pienoiskiinnitin, urakappale 14 mm:n leveydelle ja ruuville kokoa M12.

Erikoistarvike:

Puristinpalasarja nro 370148.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat