KOMET® M03Speed -hienosäätöpää, ⌀ Dmin: 24,8mm

Tuote nro.: 238370 24,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Poikittaisporaus; Kupera; Viisto ulostulo
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vähimmäis-⌀ Dmin 24,8
Varsi ABS
Poran käyttö Poikittaisporaus; Kupera; Viisto ulostulo
Sisäjäähdytys kyllä
Työstöalueen ⌀ 24,8 mm - 33 mm
Hyötypituus L1 39,9 mm
ABS® varren ⌀ Ds 25
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö 24,5 mm
karkeasäätöalue S 4,5 mm
hienosäätö ⌀ 0,25 mm
Enimmäiskierrosluku 40 000 min-1
Teränpidin 238355 24,8
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238370 24,8
EAN / GTIN 4047109074613
Valmistajan numero M03 00115

Kuvaus

Malli:

  • Dynaaminen tasapainotus luistissa suuria kierroslukuja varten.
  • Modulaarinen rakenne.
  • Hienosäätö ilman lisäkiristystä.
  • ABS®-liitin − erinomainen vaihtotarkkuus.
  • Nopea karkeasäätö tehdään säätämällä sorvausterää.
  • Ohjattu sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terälle.
  • Hyvin pienet syöttöaskeleet µm-alueella - hienosäätöalueella 0,25 − 0,6 mm ⌀ työstöalueen mukaan.
  • Hienosäätöaskeleet vastaavat 0,002:ta mm ⌀.
  • Hyvän lukematarkkuuden ansiosta ongelmaton asetus tai luettavuus ilman noniusta.

Ohje:

Lisäteränpidin, esim.: takaperin työstämiseen ja muut kulmat, esim.= 15°, 30°, 45°, nopeasti toimitettavissa.
Vaihtosillat, teränpitimet ja kääntöterät on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin