Infrapunalämpömittari, Tyyppi: T1

Tuote nro.: 474012 T1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 277,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Mittausalue −30 °C - 400 °C
Näyttötarkkuus - infrapuna 0,1 °C
Virheraja (-30...0 °C) ±2 tai ±2 % mittausarvosta °C
Virheraja (0,1 - 400 °C) ±1,5 tai ±1,5 % mittausarvosta °C
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Emissiokyky asetettavissa 0,1 - 1
Optiikka 10:1
Pituus 75 mm
Leveys 38 mm
Korkeus 190 mm
Paino 200 g
Tuotetyyppi Lämpömittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Valmistajan numero 0560 8311

Kuvaus

Malli:

Nopea, kosketukseton mittaus myös välimatkan päästä.
  • Näyttö: Minimi-/maksimiarvot
  • Raja-arvojen valvontaan optinen ja akustinen hälytys.
  • Pieni ja kätevä, valaistu näyttö.
  • Nopea mittaus: 2 mittausta/s.

Toimituksen sisältö:

Mukana tarkastusprotokolla ja 1× paristo nro 081561 koko 6LR61.

Erikoistarvike:

Suojatasku nro 474029.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin