{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Tyyppi B (JKOPTL) | |
Kemikaalinkestävyys | JKOPTL | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Paksuus | 0,19 mm | |
Pituus | 290 mm | |
Sisältö | 50 | |
Väri | musta | |
Käyttöalue | Allround | |
Käsineen koko | 7 | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094735 7 | |
EAN / GTIN | 7392626057067 | |
Valmistajan numero | 849/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja Tegera® 849, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
2 400 kappaletta varastossa
|
|
Materiaali | Nitriili | Nitriili |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
Rungon materiaali | Nitril | Nitril |
Käyttö | kertakäyttöinen | kertakäyttöinen |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |
Kemikaalinkestävyys | JKOPTL | JKLNPST |