Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 230 mm, Avainkoko: 6mm

Tuote nro.: 622731 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Kokonaispituus 262 mm
Terän pituus 230 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Valmistajan numero 622731 6

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Haptoprene-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.
Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta T-kahvalla on saatavilla myös tuumakokoina (nro 622732).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin