{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6497 | |
Maksimikorkeus | 99 mm | |
Minimikorkeus | 85 mm | |
Rakoleveys | 19 mm | |
Liikepituus | 8 mm | |
Kokonaispituus | 179 mm | |
Avainkoko | 14 mm | |
Välikorkeus h1 | 38 mm | |
Uraleveydelle a | 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm | |
Leukojen leveys | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
Tuotekoodi | 375130 65 | |
EAN / GTIN | 4020772073213 | |
Valmistajan numero | 73213 |