Matalakiinnitin, Uraleveys a: 14mm

Tuote nro.: 375115 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys a (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6496
Uraleveys a 14 mm
Kierre G M12
Kiristysvoima F1 vaakaan 15 kN
Kiristysvoima F2 pystyyn 7,5 kN
Minimikorkeus h1 16 mm
Maksimikorkeus h2 25 mm
Välikorkeus H1 16 mm
Pituus L 110 mm
Leveys B 44 mm
Tuotetyyppi Vetokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375115 14
EAN / GTIN 4020772374150
Valmistajan numero 374157

Kuvaus

Malli:

Matala malli, tasokiinnitin sijoitetaan työkappaleeseen. Kiristä tämän jälkeen kiinnitysruuvin konepöytään. Kiinnitysruuvia käyttämällä työkappale kiristyy.

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden sivuttaiseen kiinnittämiseen, jotta pintaa voidaan työstää ilman haitallisia muotoja. Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.

Raaka-aine:

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin