Kaksoishiomakone ECO, 230 V W175

Tuote nro.: 077502 W175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä W175
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 520 W
Enimmäiskierrosluku 2 900 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 175 mm
Hiomalaikan leveys T 20 mm - 25 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 32 mm
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Valmistajan numero ECO175

Kuvaus

Malli:

Yksivaiheinen vaihtovirralla käyvä kaksoishiomakone, jossa on hiljainen, huoltoa kaipaamaton moottori. Suuret silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän hyvän turvallisuuden. Työkappaleen tuet voidaan säätää ilman työkaluja.
Jälleenkäynnistymissuoja estää koneen tahattoman käynnistymisen sähkökatkon jälkeen.

Toimituksen sisältö:

Hiomalaikat, normaalikorundi NK36 ja NK60.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.
Sopiva konejalusta nro 077513 koko DS04, sovitinlevy nro 077515 koko ECO.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin